Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Netzkabel Open End 0.75qmm, 1.5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Euro-Netzkabel Open End 0.75qmm, 1.5m, schwarz
Produktfoto: Euro-Netzkabel Open End 0.75qmm, 1.5m, schwarz
Artikel-Nr.:
     995C-50500020
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     3001102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
euro anschlussleitung
Europa-Netzkabel "Open End" 1,5 m
schwarz

Zuleitung mit einseitig angespritztem Europaflachstecker, Drahtenden abgemantelt, abisoliert mit Aderendhülsen. Flachleitung (HO3VVH2-F) 2 x 0,75 mm².
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, Stromkabel, Netzleitung, Euro-Stecker, Euro-Netzkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
2 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 1,08*
€ 1,75*
9 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 1,08*
€ 1,75*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wagner
3001168
ab € 1,97*
Ähnlich
Wagner
3001106
ab € 1,84*
Ähnlich
Wagner
3001107
ab € 2,06*
Ähnlich
Wagner
3001108
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.