Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 995
>
Computerkabel und Adapter
>
Konfektionierte Netzkabel
>
Artikel
Netzkabel Kaltgerätestecker/-buchse 1 m sw
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
995C-50502020
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel
Netzzuleitung
Stromkabel
Kaltgeräte-Verlängerungskabel 1 m
schwarz, mit VDE Zulassung
Eine Seite mit angespritztem Kaltgerätestecker, andere Seite angespritzte gerade Kaltgerätekupplung.
Weitere Informationen:
Anschluss Seite 1:
C13
Anschluss Seite 2:
C14
Länge:
1 m
... >
Lager 995
>
Computerkabel und Adapter
>
Konfektionierte Netzkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,72*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Netzkabel Kaltgerätestecker/-buchse 0,5m sw
k.A.
ab € 1,21*
Ähnlich
Netzkabel Kaltgerätestecker/-buchse 2 m grau
k.A.
ab € 3,76*
Ähnlich
Netzkabel Kaltgerätestecker/-buchse 2 m sw
k.A.
ab € 1,80*
Ähnlich
Netzkabel Kaltgerätestecker/-buchse 3 m grau
k.A.
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen