Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB D-Sub Adapter
>
USB RS232 Adapter
>
Artikel
USB2.0 zu seriell Adapter DSub 9-pol. male
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
995C-71007300
Hersteller:
2direct
Herst.-Nr.:
AU0002B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Adapter USB 2.0 to Seriell LogiLink®
Dieser Kompaktadapter von LogiLink ermöglicht den Betrieb von seriellen (auch Com Port oder RS232 Schnittestelle genannt) Geräten am USB 2.0 Anschluss. Ideal geeignet zum Betrieb serieller Engeräte wie Modems oder ISDN Adapter sowie älterer Hardware an Notebooks und PCs neuerer Generationen, die über keine serielle Schnittstelle verfügen. Ein 80cm USB Verlängerungskabel befindet sich im Lieferumfang.
Produktmerkmale:
USB1.1/2.0 komp.
USB 2.0 zu Seriell Adapter
Anschluss 1: USB A Stecker
Anschluss 2: RS232 (9-pin) Stecker
Befestigung mit Rändelschrauben
Spezifikation gemäß USB 2.0 Standard
Vergossene Kunststoffhaube
inkl. 80cm USB Verlängerungskabel
USB Verlängerungskabel wird mitgeliefert ca. 80 cm lang
... >
Lager 995
>
Computerkabel und Adapter
>
USB-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Sub-D Adapter
,
USB D-Sub Adapter
,
USB Seriell Adapter
,
USB Seriell Konverter
,
USB RS232 Adapter
,
USB RS232 Konverter
,
usb seriell adapter db9
,
usb d sub adapter
,
USB-Seriell-Konverter
,
RS232-USB-Schnittstellenwandler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,87*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-0,5 m, grau
Telegärtner
100008175
ab € 2,72*
Ähnlich
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-1,0 m, grau
Telegärtner
100008170
ab € 3,09*
Ähnlich
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-10,0 m, grau
Telegärtner
100009080
ab € 9,14*
Ähnlich
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-15,0 m, grau
Telegärtner
100009348
ab € 17,00*
Ähnlich
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-2,0 m, grau
Telegärtner
100008382
ab € 1,07*
Ähnlich
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-20,0 m, grau
Telegärtner
100009349
ab € 22,43*
Ähnlich
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-25,0 m, grau
Telegärtner
100009350
ab € 25,21*
Ähnlich
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-3,0 m, grau
Telegärtner
100008572
ab € 4,35*
Ähnlich
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-5,0 m, grau
Telegärtner
100008779
ab € 6,57*
Ähnlich
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-50,0 m, grau
Telegärtner
100009351
ab € 43,32*
Ähnlich
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-7,5 m, grau
Telegärtner
100008945
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen