Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 120x38, Kugellager, 2850U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 120x38, Kugellager, 2850U/min
Produktfoto: Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 120x38, Kugellager, 2850U/min
Artikel-Nr.:
     995E-10805020
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP200A-2123XBT.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SUNON - AC-Gerätelüfter, axial, 230 Volt AC

Rahmen aus Aludruckguß. Außenläufer-Spaltpolmotor mit sintergleit- oder kugelgelagertem Rotor, impedanzgeschützt.
Flügel: gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0)

Mit Präzisionskugellager:
Für erhöhte Anforderungen und für besonders ausgedehnte Serviceintervalle. Auch für waagerechte Einbaulage geeignet.

Technische Daten
Lager: Kugellager
Abmessungen: 120x120x38 mm
Drehzahl: (U/min) 2850
Volumenstrom: (m³/h) 165
Geräusch: (dBA) 45
Stromstärke: (A) 0,14
elektrische Leistungsaufnahme (W) 22,0
Spannung: 230V AC (185 V ... 245 V) 50/60Hz
Betriebstemperatur: -10 °C ... +70 °C
Anschluss: integrierter Flachstecker 2,8 x 0,5 mm
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Abmessung:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, Gerätelüfter, Gebläse, Ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 7,00*
€ 9,97*
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 10,69*
€ 5,95*
ab € 13,71*
€ 21,82*
€ 8,95*
ab € 15,31*
€ 22,28*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFTL01
ab € 1,57*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT120FI30
ab € 1,33*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM120-8
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.