Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 80x38, Kugellager, 2400U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 80x38, Kugellager, 2400U/min
Produktfoto: Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 80x38, Kugellager, 2400U/min
Artikel-Nr.:
     995E-10805100
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23080A-2083HBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SUNON - AC-Gerätelüfter, axial, 230 Volt AC

Rahmen aus Aludruckguß. Außenläufer-Spaltpolmotor mit kugelgelagertem Rotor, impedanzgeschützt.
Flügel: gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0)

Mit Präzisionskugellager:
Für erhöhte Anforderungen und für besonders ausgedehnte Serviceintervalle. Auch für waagerechte Einbaulage geeignet.

Technische Daten
Lager: Kugellager
Abmessungen: 80x80x38 mm
Drehzahl: (U/min) 2400
Volumenstrom: (m³/h) 41
Geräusch: (dBA) 32
Stromstärke: (A) 0,07
Elektrische Leistungsaufnahme (W) 14,0
Spannung: 230V AC (185 V ... 245 V) 50/60Hz
Betriebstemperatur: -10 °C ... +70 °C
Anschluss über frei herausgeführte Litzen, AWG24, 30cm, abisoliert, verzinnt
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Abmessung:
80 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,76*
€ 11,37*
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 12,48*
Lager 995
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 9,20*
€ 13,04*
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 30,48*
1 Tag
193
€ 14,99*
ab € 20,15*
€ 40,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,07*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 3,52*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,32*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT80FI30
ab € 1,13*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM80
ab € 0,73*
Zubehör
Multicomp
MC32705
ab € 0,806*
Zubehör
Multicomp
MC32794
ab € 0,949*
Zubehör
Multicomp
MCAFM-80M
ab € 3,12*
Zubehör
Multicomp
MCSC80-P15/45
ab € 2,39*
Zubehör
Multicomp
MCSC80-W2
ab € 0,806*
Zubehör
Multicomp
MCSC80-W2B
ab € 0,969*
Zubehör
k.A.
JH-116270
ab € 3,65*
Zubehör
Sepa
FG80
ab € 0,55*
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-08
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.