Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Case-Modding
>
Lüftergitter
>
Artikel
Metall-Lüftergitter für Axiallüfter 92 mm 6 Ringe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
995E-10807020
Hersteller:
Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
LGM92
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter sunon
lüftergitter
lüftergitter 92mm
Metall-Lüftergitter 92x92 mm 6 Ringe
Fingerschutzgitter aus verchromtem Metall für Axiallüfter, Montage über gemeinsame Verschraubung.
... >
Lager 995
>
Lüfter
>
Zubehör für Lüfter
Weitere Suchbegriffe:
Lüfterschutzgitter
,
Kühlernetz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,80*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lüfter-Wechselgitter für Axiallüfter 120 mm
Sunonwealth Electric
LFT120FI30
ab € 1,31*
Ähnlich
Lüfter-Wechselgitter für Axiallüfter 60 mm
Sunonwealth Electric
LFT60FI30
ab € 1,09*
Ähnlich
Lüfter-Wechselgitter für Axiallüfter 80 mm
Sunonwealth Electric
LFT80FI30
ab € 1,12*
Ähnlich
Lüfter-Wechselgitter für Axiallüfter 92 mm
Sunonwealth Electric
LFT92FI30
ab € 1,22*
Ähnlich
Metall-Lüftergitter für Axiallüfter 120 mm 8 Ringe
Sunonwealth Electric
LGM120-8
ab € 0,96*
Ähnlich
Metall-Lüftergitter für Axiallüfter 40 mm 2 Ringe
Sunonwealth Electric
LGM40
ab € 0,63*
Ähnlich
Metall-Lüftergitter für Axiallüfter 50 mm 3 Ringe
Sunonwealth Electric
LGM50
ab € 0,64*
Ähnlich
Metall-Lüftergitter für Axiallüfter 60 mm 4 Ringe
Sunonwealth Electric
LGM60
ab € 0,64*
Ähnlich
Metall-Lüftergitter für Axiallüfter 80 mm 5 Ringe
Sunonwealth Electric
LGM80
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen