|  |
 |
| Artikel-Nr.: 995E-25801040 Herst.-Nr.: D-9020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Pfostenverbinder 2,54 mm, 20-polig, 2-reihig, mit Zugentlastung, schwarz Pfostenverbinder (IDC-Federleiste) im Rastermaß 2,54 x 2,54 mm, mit selektiv vergoldeten Buchsenkontakten, offenem Oberteil, Preßbügel, Zugentlastungsbügel sowie zentraler Polarisierungsnase.
Zum Anschlagen mit Standard-Flachbandkabel in Schneidklemmtechnik. Steckbar auf alle Stiftleisten im Querschnitt 0,64 × 0,64 mm. Technische Daten - Flachkabel-Verbindersystem nach DIN 41651 / IEC60603-13
- Isoliermaterial: Thermoplastischer Kunststoff schwarz, Brennbarkeit nach UL 94V-0
- Werkstoff Kontakte: Kupferlegierung
- Kontakt-Oberfläche: Steckbereich - selektiv flash vergoldet, Anschlussbereich - verzinnt
- Betriebstemperatur: -40°C…105°C
- Nennstrom: 1 A
- Prüfspannung Ueff : 500V für 1 min.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |