Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenverbinder 2,54 mm, 34-pol., 2-reihig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Pfostenverbinder 2,54 mm, 34-pol., 2-reihig, schwarz
Produktfoto: Pfostenverbinder 2,54 mm, 34-pol., 2-reihig, schwarz
Artikel-Nr.:
     995E-25801060
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     D-9034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pfostenverbinder
Buchsenleiste
Federleiste
IDC-Socket

Pfostenverbinder 2,54 mm, 34-polig, 2-reihig, mit Zugentlastung, schwarz

Pfostenverbinder (IDC-Federleiste) im Rastermaß 2,54 x 2,54 mm, mit selektiv vergoldeten Buchsenkontakten, offenem Oberteil, Preßbügel, Zugentlastungsbügel sowie zentraler Polarisierungsnase.

Zum Anschlagen mit Standard-Flachbandkabel in Schneidklemmtechnik. Steckbar auf alle Stiftleisten im Querschnitt 0,64 × 0,64 mm.

Technische Daten

  • Flachkabel-Verbindersystem nach DIN 41651 / IEC60603-13
  • Isoliermaterial: Thermoplastischer Kunststoff schwarz, Brennbarkeit nach UL 94V-0
  • Werkstoff Kontakte: Kupferlegierung
  • Kontakt-Oberfläche: Steckbereich - selektiv flash vergoldet, Anschlussbereich - verzinnt
  • Betriebstemperatur: -40°C…105°C
  • Nennstrom: 1 A
  • Prüfspannung Ueff : 500V für 1 min.
Weitere Suchbegriffe: Leistensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1484*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klasing
05A87234
ab € 59,65*
Zubehör
Hanlong Industrial
HT-214
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.