Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabel 75 Ohm 5 m RG59 St.-St. Import


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: BNC-Kabel 75 Ohm 5 m RG59 St.-St. Import
Produktfoto: BNC-Kabel 75 Ohm 5 m RG59 St.-St. Import
Artikel-Nr.:
     995E-28900150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 5m 75 ohm
bnc kabel
bnc kabel 5m
Konfektionierte BNC-Kabel, RG 59 B/U
75 Ω, 5 m, Stecker - Stecker

beidseitig mit BNC-Stecker und schwarzen Knickschutztüllen. Alle Stecker mit Teflonisolierung und vergoldetem Innenleiter (MIL Spezifikation)
Weitere Informationen:
Widerstand:
75 Ohm
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: BNC-Kabel, Koaxialkabel, Koaxkabel, RG59
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,62*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,69*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,72*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,36*
Ähnlich
k.A.
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.