Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Axiallüfter 12VDC, 60x10, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: PC-Axiallüfter 12VDC, 60x10, Kugellager
Produktfoto: PC-Axiallüfter 12VDC, 60x10, Kugellager
Artikel-Nr.:
     995E-70200070
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-6010H12C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Zusatzlüfter für PC-Gehäuse 60 x 60

Mit Kugellager, Anschluss direkt auf dem Motherboard mit 3C/3P-Stecker oder an Netzteil über Adapter.
Abmessungen: 60 x 60 x 10 mm
Nennspannung/Nennstrom: 12V, 0.2A
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Abmessung:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT60FI30
ab € 1,10*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM60
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.