Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste 2,54 mm, 4-polig, einreihig, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Buchsenleiste 2,54 mm, 4-polig, einreihig, gerade
Produktfoto: Buchsenleiste 2,54 mm, 4-polig, einreihig, gerade
Artikel-Nr.:
     995E-80423100
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     80423100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste

Buchsenleiste 4-pol., 1-reihig, gerade, Rastermaß 2.54 mm, Bauhöhe 8.5mm

Einlötbuchse zur stehenden Platinenmontage 1 x 4-polig mit gestanzten Kontakten für vertikale Steckrichtung im Raster 2.54 mm.
  • Farbe: schwarz
  • Isolierkörper: Thermoplastischer Kunststoff (UL94V-0)
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktoberfäche: Flash-Gold
  • Nennstrom: 3.0A
  • Isolationswiderstand > 1000 MΩ
  • Kontaktwiderstand < 20 mΩ
  • Spannungsfestigkeit - Effektivwert: 500V AC für 1min
  • Betriebstermparatur: -40°C bis 105°C
Weitere Suchbegriffe: Sockelleiste, Einlötbuchse, Female Header
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,135*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omnitronik
80423160
ab € 0,27*
Ähnlich
Omnitronik
80423180
ab € 0,29*
Ähnlich
Omnitronik
80423188
ab € 0,50*
Ähnlich
Omnitronik
80423190
ab € 0,72*
Ähnlich
Omnitronik
80423210
ab € 0,72*
Ähnlich
Omnitronik
80423120
ab € 0,145*
Ähnlich
Omnitronik
80423230
ab € 0,272*
Ähnlich
Omnitronik
80423150
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.