Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste 2,54 mm, 10-polig, zweireihig, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Buchsenleiste 2,54 mm, 10-polig, zweireihig, gerade
Produktfoto: Buchsenleiste 2,54 mm, 10-polig, zweireihig, gerade
Artikel-Nr.:
     995E-80423250
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     80423250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste

Buchsenleiste 10-pol., 2-reihig, gerade, Rastermaß 2.54 mm, Bauhöhe 8.5mm

Einlötbuchse zur stehenden Platinenmontage 2 x 5-polig mit gestanzten Kontakten für vertikale Steckrichtung im Raster 2.54 mm.
  • Farbe: schwarz
  • Isolierkörper: Thermoplastischer Kunststoff (UL94V-0)
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktoberfäche: Flash-Gold
  • Nennstrom: 3.0A
  • Isolationswiderstand > 1000 MΩ
  • Kontaktwiderstand < 20 mΩ
  • Spannungsfestigkeit - Effektivwert: 500V AC für 1min
  • Betriebstermparatur: -40°C bis 105°C
Weitere Suchbegriffe: Sockelleiste, Einlötbuchse, Female Header
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5199*
€ 0,61868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omnitronik
80423270
ab € 0,33*
Ähnlich
Omnitronik
80423290
ab € 0,35*
Ähnlich
Omnitronik
80423308
ab € 0,43*
Ähnlich
Omnitronik
80423310
ab € 0,58*
Ähnlich
Omnitronik
80423390
ab € 0,79*
Ähnlich
Omnitronik
80423230
ab € 0,272*
Ähnlich
Omnitronik
D-9010
ab € 0,1259*
Ähnlich
Omnitronik
D-9110
ab € 0,0722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.