Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKDSD 1,5/ 5-3,81 Leiterplatten-Anschlussklemme 5-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MKDSD 1,5/ 5-3,81 Leiterplatten-Anschlussklemme 5-pol.
Produktfoto: MKDSD 1,5/ 5-3,81 Leiterplatten-Anschlussklemme 5-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80601450
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1705579
EAN/GTIN:
     4017918116668
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

MKDSD 1,5/ 5-3,81 Leiterplatten-Anschlussklemme 5-pol., RM 3.81
Herst.-Nr.: 1705579

Phoenix Leiterplatten-Anschlussklemme der Familie MKDSD 1,5.
Anschlußrichtung parallel zur Leiterplatte.

Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, Leiterplattenanschlußklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8241*
€ 2,3141*
Lager 995
8 Tage
50
10
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,5451*
€ 2,3619*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9863*
€ 2,4963*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,9863*
€ 2,4963*
29 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0025*
€ 2,5125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3619*
€ 2,81066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1819*
€ 2,59646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9251*
€ 2,29087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8351*
€ 2,18377
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5451*
€ 1,83867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,619* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.