Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 Grundgehäuse 8-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 Grundgehäuse 8-pol.
Produktfoto: MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 Grundgehäuse 8-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80601760
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1755794
EAN/GTIN:
     4017918029371
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse

MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 Grundgehäuse 8-pol., RM 5,08
Herst.-Nr.: 1755794

Phoenix Grundgehäuse der MSTB -Steckverbinder-Familie, Serie CLASSIC COMBICON für Leitenplattenmontage. Zur Aufnahme von Reihenklemmensteckern mit 5,08 mm Rastermaß.

Ausführung als gerade Wannen-Stiftleiste.
Steckrichtung des Reihenklemmensteckers vertikal zur Leiterpatte.
Montage über Wellenlöten.

Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftgehäuse 8polig, Reihenklemmenstecker-Grundgehäuse, CLASSIC COMBICON, Übergabegehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,9104*
€ 1,1104*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0554*
€ 1,2454*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0957*
€ 1,2757*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,12038*
€ 1,29038*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1431*
€ 1,3231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1104*
€ 1,32138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0204*
€ 1,21428
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9104*
€ 1,08338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0618*
Zubehör
Phoenix Contact
1792812
ab € 2,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1873113
ab € 2,6726*
Zubehör
Phoenix Contact
1757077
ab € 2,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1786239
ab € 3,7558*
Zubehör
Phoenix Contact
1792304
ab € 3,1577*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.