Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSTBVA 2,5/10-G-5,08 Grundgehäuse 10-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MSTBVA 2,5/10-G-5,08 Grundgehäuse 10-pol.
Produktfoto: MSTBVA 2,5/10-G-5,08 Grundgehäuse 10-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80601780
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1755817
EAN/GTIN:
     4017918029395
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse

MSTBVA 2,5/10-G-5,08 Grundgehäuse 10-pol., RM 5,08
Herst.-Nr.: 1755817

Phoenix Grundgehäuse der MSTB -Steckverbinder-Familie, Serie CLASSIC COMBICON für Leitenplattenmontage. Zur Aufnahme von Reihenklemmensteckern mit 5,08 mm Rastermaß.

Ausführung als gerade Wannen-Stiftleiste.
Steckrichtung des Reihenklemmensteckers vertikal zur Leiterpatte.
Montage über Wellenlöten.

Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftgehäuse 10pol, Reihenklemmenstecker-Grundgehäuse, CLASSIC COMBICON, Übergabegehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1427*
€ 1,3227*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3213*
€ 1,5113*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,359*
€ 1,549*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,39004*
€ 1,58004*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4181*
€ 1,6081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3227*
€ 1,57401
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1427*
€ 1,35981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 132,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0618*
Zubehör
Phoenix Contact
1792838
ab € 3,7444*
Zubehör
Phoenix Contact
1792320
ab € 3,9282*
Zubehör
Phoenix Contact
1757093
ab € 3,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1873139
ab € 3,3246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.