Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSTBVA 2,5/12-G-5,08 Grundgehäuse 12-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MSTBVA 2,5/12-G-5,08 Grundgehäuse 12-pol.
Produktfoto: MSTBVA 2,5/12-G-5,08 Grundgehäuse 12-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80601790
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1755833
EAN/GTIN:
     4017918029418
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder

MSTBVA 2,5/12-G-5,08 Grundgehäuse 12-pol., RM 5,08
Herst.-Nr.: 1755833

Phoenix Grundgehäuse der MSTB -Steckverbinder-Familie, Serie CLASSIC COMBICON für Leitenplattenmontage. Zur Aufnahme von Reihenklemmensteckern mit 5,08 mm Rastermaß.

Ausführung als gerade Wannen-Stiftleiste.
Steckrichtung des Reihenklemmensteckers vertikal zur Leiterpatte.
Montage über Wellenlöten.

Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftgehäuse 12pol, Reihenklemmenstecker-Grundgehäuse, CLASSIC COMBICON, Übergabegehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,3654*
€ 1,6954*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5036*
€ 1,8413*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,6228*
€ 1,9928*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6936*
€ 2,0736*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8628*
€ 2,2528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6954*
€ 2,01753
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5754*
€ 1,87473
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3654*
€ 1,62483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0618*
Zubehör
Phoenix Contact
1792854
ab € 4,6987*
Zubehör
Phoenix Contact
1792346
ab € 4,7287*
Zubehör
Phoenix Contact
1757116
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.