Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCV 1,5/ 4-GF-3,5 P26 THR Grundgehäuse 4-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MCV 1,5/ 4-GF-3,5 P26 THR Grundgehäuse 4-pol.
Produktfoto: MCV 1,5/ 4-GF-3,5 P26 THR Grundgehäuse 4-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80602285
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1779103
EAN/GTIN:
     4046356532266
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse

MCV 1,5/4-GF-3,5 P26 THR Grundgehäuse 4-pol., RM 3,5, Pinlänge 2,6mm
Herst.-Nr.: 1779103

Phoenix Grundgehäuse für Leiterplattenmontage zur Aufnahme von Reihenklemmensteckern der MC 1,5-Stecker-Familie, Serie MINI COMBICON.
Steckrichtung vertikal zur Leiterpatte.
Mit Gewindeflansch zur Schraubbefestigung von Reihenklemmensteckern mit Schraubflansch.
Verarbeitung über Durchsteckmontage mit Reflow-Löten (THR).

Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact 4 polig stiftleiste, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, Reihenklemmenstecker-Grundgehäuse, MINI COMBICON
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,132*
€ 1,332*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1546*
€ 1,3646*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4046*
€ 1,6246*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5295*
€ 1,7495*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,5295*
€ 1,7495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,332*
€ 1,58508
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 133,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.