Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC 1,5/10-G-3,81 Grundgehäuse 10-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MC 1,5/10-G-3,81 Grundgehäuse 10-pol.
Produktfoto: MC 1,5/10-G-3,81 Grundgehäuse 10-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80602420
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803358
EAN/GTIN:
     4017918045661
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

MC 1,5/10-G-3,81 Grundgehäuse 10-pol., RM 3,81
Herst.-Nr.: 1803358

Phoenix Grundgehäuse für Leiterplattenmontage zur Aufnahme von Reihenklemmensteckern der MC 1,5-Stecker-Familie, Serie MINI COMBICON.
Steckrichtung parallel zur Leiterpatte.
Montage über Wellenlöten.

Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftgehäuse, Reihenklemmenstecker-Grundgehäuse, MINI COMBICON
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
8 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,2469*
€ 1,4369*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,2716*
€ 1,4616*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,4258*
€ 1,6069*
100
Frei Haus
ab € 1,4669*
€ 1,6669*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,50005*
€ 1,70005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4369*
€ 1,70991
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2469*
€ 1,48381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 143,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0232*
Zubehör
Phoenix Contact
1827208
ab € 4,0206*
Zubehör
Phoenix Contact
1803659
ab € 3,603*
Zubehör
Phoenix Contact
1827059
ab € 3,9806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.