Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCV 1,5/ 2-G-3,81 Grundgehäuse 2-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MCV 1,5/ 2-G-3,81 Grundgehäuse 2-pol.
Produktfoto: MCV 1,5/ 2-G-3,81 Grundgehäuse 2-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80602440
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803426
EAN/GTIN:
     4017918045739
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

MCV 1,5/2-G-3,81 Grundgehäuse 2-pol., RM 3,81
Herst.-Nr.: 1803426

Phoenix Grundgehäuse für Leiterplattenmontage zur Aufnahme von Reihenklemmensteckern der MC 1,5-Stecker-Familie, Serie MINI COMBICON.
Steckrichtung vertikal zur Leiterpatte.
Montage über Wellenlöten.

Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftleiste 2 polig, Reihenklemmenstecker-Grundgehäuse, MINI COMBICON
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,2513*
€ 0,3313*
14 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2873*
€ 0,3673*
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,29544*
€ 0,37544*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30207*
€ 0,39207*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3056*
€ 0,3956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3313*
€ 0,39425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2813*
€ 0,33475
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2513*
€ 0,29905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 82,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
1803578
ab € 0,7141*
Zubehör
Phoenix Contact
1827127
ab € 0,7923*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.