Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCV 1,5/ 7-G-3,81 Grundgehäuse 7-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MCV 1,5/ 7-G-3,81 Grundgehäuse 7-pol.
Produktfoto: MCV 1,5/ 7-G-3,81 Grundgehäuse 7-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80602490
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803471
EAN/GTIN:
     4017918045784
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen

MCV 1,5/7-G-3,81 Grundgehäuse 7-pol., RM 3,81
Herst.-Nr.: 1803471

Phoenix Grundgehäuse für Leiterplattenmontage zur Aufnahme von Reihenklemmensteckern der MC 1,5-Stecker-Familie, Serie MINI COMBICON.
Steckrichtung vertikal zur Leiterpatte.
Montage über Wellenlöten.

Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, leiterplattensteckverbinder 7 polig, Reihenklemmenstecker-Grundgehäuse, MINI COMBICON, Übergabegehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 9,50*
ab € 0,8649*
€ 1,0549*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,8821*
€ 1,0821*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,9442*
€ 1,1278*
100
€ 5,46*
ab € 1,0188*
€ 1,2288*
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,042*
€ 1,252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0549*
€ 1,25533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9749*
€ 1,16013
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8649*
€ 1,02923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
Zubehör
Phoenix Contact
0804109:0001
ab € 2,201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.