Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC 1,5/ 6-ST-3,81 Reihenklemmenstecker 6-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MC 1,5/ 6-ST-3,81 Reihenklemmenstecker 6-pol.
Produktfoto: MC 1,5/ 6-ST-3,81 Reihenklemmenstecker 6-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80602590
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803617
EAN/GTIN:
     4017918045920
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

MC 1,5/6-ST-3,81 Reihenklemmenstecker 6-pol., RM 3,81
Herst.-Nr.: 1803617

Phoenix Reihenklemmenstecker der MC 1,5-Stecker-Familie, Serie MINI COMBICON.
Steckrichtung parallel zur Leiterachse.

Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 9,50*
ab € 2,1429*
€ 2,4529*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,1858*
€ 2,5058*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,4521*
€ 2,8021*
50
Frei Haus
ab € 2,5232*
€ 2,8832*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,58026*
€ 2,94026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4529*
€ 2,91895
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,1429*
€ 2,55005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733495
ab € 0,2512*
Zubehör
Phoenix Contact
1733505
ab € 0,3488*
Zubehör
Phoenix Contact
1733518
ab € 0,4856*
Zubehör
Phoenix Contact
1834343
ab € 2,7221*
Zubehör
Phoenix Contact
1834385
ab € 2,438*
Zubehör
Phoenix Contact
1803468
ab € 0,7589*
Zubehör
Phoenix Contact
1803316
ab € 0,7589*
Zubehör
Phoenix Contact
1748011
ab € 2,2934*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
MC 1,5/ 6-G-3,81 P26 THR
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.