Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC 1,5/15-ST-3,81 Reihenklemmenstecker 15-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MC 1,5/15-ST-3,81 Reihenklemmenstecker 15-pol.
Produktfoto: MC 1,5/15-ST-3,81 Reihenklemmenstecker 15-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80602660
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803701
EAN/GTIN:
     4017918046019
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

MC 1,5/15-ST-3,81 Reihenklemmenstecker 15-pol., RM 3,81
Herst.-Nr.: 1803701

Phoenix Reihenklemmenstecker der MC 1,5-Stecker-Familie, Serie MINI COMBICON.
Steckrichtung parallel zur Leiterachse.

Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3279*
€ 6,2679*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,163*
€ 7,255*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2776*
€ 7,2776*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,42064*
€ 7,44064*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,5514*
€ 7,5914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,2679*
€ 7,4588
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3279*
€ 6,3402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 313,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1733495
ab € 0,2512*
Zubehör
Phoenix Contact
1733505
ab € 0,3488*
Zubehör
Phoenix Contact
1733518
ab € 0,4856*
Zubehör
Phoenix Contact
1834479
ab € 2,578*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.