Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCV 1,5/ 4-G-5,08 Grundgehäuse 4-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MCV 1,5/ 4-G-5,08 Grundgehäuse 4-pol.
Produktfoto: MCV 1,5/ 4-G-5,08 Grundgehäuse 4-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80602820
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1836312
EAN/GTIN:
     4017918111175
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen

MCV 1,5/4-G-5,08 Grundgehäuse 4-pol., RM 5,08
Herst.-Nr.: 1836312

Phoenix Grundgehäuse für Leiterplattenmontage zur Aufnahme von Reihenklemmensteckern der MC 1,5-Stecker-Familie, Serie MINI COMBICON.
Steckrichtung vertikal zur Leiterpatte.
Montage über Wellenlöten.

Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact 4 polig stiftleiste, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, Reihenklemmenstecker-Grundgehäuse, MINI COMBICON
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,5272*
€ 0,6872*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5374*
€ 0,7074*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5745*
€ 0,7687*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6194*
€ 0,8094*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,63324*
€ 0,82324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6872*
€ 0,81777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6672*
€ 0,79397
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6172*
€ 0,73447
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5272*
€ 0,62737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
1836095
ab € 1,4406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.