Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCV 1,5/ 8-G-5,08 Grundgehäuse 8-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MCV 1,5/ 8-G-5,08 Grundgehäuse 8-pol.
Produktfoto: MCV 1,5/ 8-G-5,08 Grundgehäuse 8-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80602840
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1836354
EAN/GTIN:
     4017918111212
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse

MCV 1,5/8-G-5,08 Grundgehäuse 8-pol., RM 5,08
Herst.-Nr.: 1836354

Phoenix Grundgehäuse für Leiterplattenmontage zur Aufnahme von Reihenklemmensteckern der MC 1,5-Stecker-Familie, Serie MINI COMBICON.
Steckrichtung vertikal zur Leiterpatte.
Montage über Wellenlöten.

Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftleiste 8pol, Reihenklemmenstecker-Grundgehäuse, MINI COMBICON, Übergabegehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,0438*
€ 1,3138*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0646*
€ 1,3446*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,139*
€ 1,4274*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,2288*
€ 1,5388*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,25657*
€ 1,54657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3138*
€ 1,56342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2138*
€ 1,44442
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0438*
€ 1,24212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
1836134
ab € 2,8716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.