Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC 1,5/20-G-3,81 Grundgehäuse 20-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MC 1,5/20-G-3,81 Grundgehäuse 20-pol.
Produktfoto: MC 1,5/20-G-3,81 Grundgehäuse 20-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80602855
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1841271
EAN/GTIN:
     4017918052133
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

MC 1,5/20-G-3,81 Grundgehäuse 20-pol., RM 3,81
Herst.-Nr.: 1841271

Phoenix Grundgehäuse für Leiterplattenmontage zur Aufnahme von Reihenklemmensteckern der MC 1,5-Stecker-Familie, Serie MINI COMBICON.
Steckrichtung parallel zur Leiterpatte.
Montage über Wellenlöten.

Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact grundleiste für leiterplattensteckverbinder, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Reihenklemmenstecker-Grundgehäuse, MINI COMBICON
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4837*
€ 2,9537*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,5332*
€ 3,0132*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3541*
€ 3,8641*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,3542*
€ 3,8642*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3815*
€ 3,8815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9537*
€ 3,5149
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4837*
€ 2,9556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 147,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.