Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCVW 1,5/ 2-STF-3,5 Reihenklemmenstecker 2-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MCVW 1,5/ 2-STF-3,5 Reihenklemmenstecker 2-pol.
Produktfoto: MCVW 1,5/ 2-STF-3,5 Reihenklemmenstecker 2-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80602930
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1863000
EAN/GTIN:
     4017918120818
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

MCVW 1,5/2-STF-3,5 Reihenklemmenstecker 2-pol., RM 3,5
Herst.-Nr.: 1863000

Phoenix Reihenklemmenstecker der MC 1,5-Stecker-Familie, Serie MINI COMBICON.
Steckrichtung senkrecht zur Leiterachse.
Leitereinführung auf der der Kodierseite abgewandten Seite.
Mit Schraubflansch.
Kontaktart: Buchse

Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: phoenix contact buchsengehäuse, buchsengehäuse, Reihenklemmenstecker, MINI COMBICON
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,7197*
€ 0,9697*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7602*
€ 1,0202*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8134*
€ 1,0637*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8776*
€ 1,1776*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9158*
€ 1,2158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9697*
€ 1,15394
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8897*
€ 1,05874
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8297*
€ 0,98734
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7197*
€ 0,85644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.