Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachbau-Akku für Makita Knolle 12V, 3,0Ah, NiMH, 1220, 1222, 1233, 1234, 1235, mit Clip, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Nachbau-Akku für Makita Knolle 12V, 3,0Ah, NiMH, 1220, 1222, 1233, 1234, 1235, mit Clip, grau
Produktfoto: Nachbau-Akku für Makita Knolle 12V, 3,0Ah, NiMH, 1220, 1222, 1233, 1234, 1235, mit Clip, grau
Artikel-Nr.:
     995E-91004112
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     91004112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

Nachbau-Akku passend für Makita Elektrowerkzeuge bzw. Makita Elektrogeräte
mit 12V, 3,0Ah, Zellentyp: NiMH (Nickel-Metallhydrid), Bauform: Knolle

Unter anderem als Ersatz für die Akkus geeignet, die in den Werkzeugen, Maschinen oder Geräten mit folgenden Bezeichnungen enthalten sind:

  • 6222DWE, 6223DWE, 6227DWE, 6314DWDE, 6216DWFE, 6316DWFE, 6214 DWDE/DWEA,6835DWB, 8413DWD

Unter anderem als Ersatz für Akkus mit folgenden Originalbezeichnungen geeignet:

  • 1220, 1222, 1233, 1234, 1235

Die angebotenen und abgebildeten Akkus sind keine Originale sondern baugleiche Nachbau-Akkus, die den Original-Akku ersetzen.
Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Markenzeichen und dienen daher nur zur Anzeige der Kompatibilität des angebotenen Produktes.

Weitere Informationen:
Top-Werkzeugsystem:
Makita
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Spannung:
12 V
Kapazität:
3 Ah
Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Akku, Makita 1220, Makita 1222, Makita 1233, Makita 1234, Makita 1235, Ersatzakku, Nachbauakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
935-10007
ab € 7,67*
Sonstiges
CRC Industries
935-10017
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.