Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akkus für Black und Decker Werkzeug
>
Artikel
Nachbau-Akku für Black & Decker Firestorm A9276, 14,4V, 3,0Ah, NiMH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
995E-91014792
Hersteller:
Omnitronik
Herst.-Nr.:
91014792
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
NIMH Akku
Neuakku passend für Black & Decker A9276, 14,4V, 3,0Ah, NiMh, B&D Kontakte!
Die angebotenen und abgebildeten Akkus sind keine Originale sondern baugleiche Nachbau-Akkus, die den Original-Akku ersetzen
*Nachbau-Akku passend für ...
... >
Lager 995
>
Nachbau-Werkzeugakkus
>
Bosch
Weitere Suchbegriffe:
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
werkzeugakku nimh 14,4v 3,0ah
,
akku für bosch
,
ersatzakku für werkzeug 14,4v
,
kompatibler Akku für Black & Decker Werkzeug
,
Ersatzakku für Black & Decker
,
Black & Decker Werkzeugakku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kontaktreinigungsöl - 200 ml Sprühdose
HellermannTyton
935-10007
ab € 6,48*
Sonstiges
Spezial-Kontaktöl - 200 ml Sprühdose
HellermannTyton
935-10017
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen