| |
|
| Artikel-Nr.: 996-1250704 Herst.-Nr.: S12507C433 EAN/GTIN: 4030574089978 |
| | | |
|
| | |
| OTTOSEAL® S 125 Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon OTTOSEAL® S 125 ist für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich bestens geeignet. Sowohl bei Boden- und Anschlussfugen an Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC, als auch bei verschiedenen Anschlussfugen im Sanitärbereich, lassen sich mit OTTOSEAL® S 125 langlebige, schimmelbeständige Abdichtungen durchführen. Durch seine Verfügbarkeit in sehr vielen verschiedenen Farben sorgt der Silikon-Dichtstoff für ein stimmiges Gesamtbild. Zusätzlich ist OTTOSEAL® S 125 auch noch in matten Farbtönen verfügbar. Durch die ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung ist OTTOSEAL® S 125 für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich geprüft und freigegeben und somit für diese Anwendungen perfekt geeignet. Anwendungsgebiete - Abdichten von Boden- und Anschlussfugen bei Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Materialien wie Keramik, Metall, Glas etc.
- Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Abdichten von Fassaden, Brüstungselementen, Rollladenkästen und Metallbaukonstruktionen
- Abdichten von Bewegungsfugen zwischen Betonplatten
Eigenschaften - Geruchsarm - Keine Geruchsbelästigung
- Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall
- In matten Farben erhältlich - Harmoniert perfekt mit matten Oberflächen
- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
Normen und Prüfungen - Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW INT 12,5 E
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Deklaration in Baubook Österreich
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 1+3-1+3-2+7+9+14+19-1+20+24+25+27+29+31+32+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 400ML Alu-Folienbeutel | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |