Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon OTTOSEAL S 125 400ML C112 HELLJASMIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     996-1250708
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     S12507C112
EAN/GTIN:
     4030574089985
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon

OTTOSEAL® S 125 Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon OTTOSEAL® S 125 ist für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich bestens geeignet. Sowohl bei Boden- und Anschlussfugen an Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC, als auch bei verschiedenen Anschlussfugen im Sanitärbereich, lassen sich mit OTTOSEAL® S 125 langlebige, schimmelbeständige Abdichtungen durchführen. Durch seine Verfügbarkeit in sehr vielen verschiedenen Farben sorgt der Silikon-Dichtstoff für ein stimmiges Gesamtbild. Zusätzlich ist OTTOSEAL® S 125 auch noch in matten Farbtönen verfügbar. Durch die ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung ist OTTOSEAL® S 125 für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich geprüft und freigegeben und somit für diese Anwendungen perfekt geeignet.

Anwendungsgebiete

  • Abdichten von Boden- und Anschlussfugen bei Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC
  • Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
  • Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Materialien wie Keramik, Metall, Glas etc.
  • Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
  • Abdichten von Fassaden, Brüstungselementen, Rollladenkästen und Metallbaukonstruktionen
  • Abdichten von Bewegungsfugen zwischen Betonplatten

Eigenschaften

  • Geruchsarm - Keine Geruchsbelästigung
  • Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall
  • In matten Farben erhältlich - Harmoniert perfekt mit matten Oberflächen
  • Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
  • Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Normen und Prüfungen

  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW INT 12,5 E
  • Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
  • Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
  • EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Deklaration in Baubook Österreich
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 1+3-1+3-2+7+9+14+19-1+20+24+25+27+29+31+32+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
400ML Alu-Folienbeutel
Wassergefährdungsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, otto-chemie sanitär-silicon, sanitär silicon, silicon 400ml, Dichtstoff, S125, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.