Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Das Premium-Sanitär-Silikon OTTOSEAL S 100 300ML C808 ASPHALTGRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     996-1398380
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     S10003C808
EAN/GTIN:
     4030574037290
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon

OTTOSEAL® S 100 Das Premium-Sanitär-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Das Premium-Sanitär-Silikon besticht mit seiner exzellenten Verarbeitbarkeit, so dass innerhalb kürzester Zeit eine optisch einwandfreie Silikonfuge entsteht. Damit dieses Ergebnis auch möglichst lange anhält, ist OTTOSEAL® S 100 gegenüber Schimmelbefall und Bakterien besonders widerstandsfähig und besitzt eine sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Durch die Verfügbarkeit in über 80 verschiedenen Farben ist ein stimmiges Gesamtbild garantiert. Als Besonderheit hierbei sind auch matte Farbtöne erhältlich.

Anwendungsgebiete

  • Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich
  • Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
  • Abdichten von Profilglas / Glasbausteinen

Eigenschaften

  • Exzellente Verarbeitungseigenschaften - Hervorragend glätt- und modellierbar
  • Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
  • Fungizid und bakteriostatisch ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmel- und Bakterienbefall
  • In matten Farben erhältlich - Harmoniert perfekt mit matten Oberflächen

Normen und Prüfungen

  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 2: G CC 25 LM
  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW INT 12,5 E
  • Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
  • EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
  • Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Deklaration in Baubook Österreich
  • Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-1+3-2+14+31+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
300ML Kunststoff Kartusche
Wassergefährdungsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, otto chemie silicon sanitärgrau, sanitär silikon, sanitärsilicon grau, Dichtstoff, S100, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.