| |
|
| Artikel-Nr.: 996-3120464 Herst.-Nr.: M39004C64 EAN/GTIN: 4030574119842 |
| | | |
|
| | |
| OTTOSEAL® M 390 Der Boden-Dichtstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der silikonfreie Boden-Dichtstoff OTTOSEAL® M 390 ist ein echter Allrounder im Bodenbereich, da er trotz seiner hohen Elastizität und guter Verarbeitbarkeit im ausgehärteten Zustand eine robuste und hoch beanspruchbare Oberfläche bildet, welche nicht nur mechanischen, sondern auch chemischen Beanspruchungen widersteht. Damit ist er für Dehnungs- und Anschlussfugen zu diversen Bodenbelägen bestens geeignet. Außerdem ist der Dichtstoff nach Aushärtung schleif- und überstreichbar, zudem verfügt er über die ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung für den lebensmittelnahen Bereich. Anwendungsgebiete - Abdichten von Fugen bei Parkett-, Laminat-, Holz-, Kork-, Kunststoff- und Vinylböden
- Abdichten von mechanisch hoch belasteten Bewegungs- und Anschlussfugen, die ruhenden Lasten oder rollendem Verkehr ausgesetzt sind, in z.B. in Lager- und Fertigungshallen, Werkstätten, Hofflächen, Waschanlagen, Parkdecks, Tiefgaragen etc.
- Abdichten von chemisch hoch belasteten Boden- und Anschlussfugen, z.B. in Molkereien, Schlachtereien, Getränke- und Lebensmittelfabriken, Großküchen etc.
- Spannungsausgleichende Abdichtung von Boden- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich bei Fußgängerwegen, Balkonen, Terrassen und öffentlichen Bereichen
- Abdichten von Bewegungsfugen zwischen Betonplatten
Eigenschaften - Sehr hohe mechanische Festigkeit, Kerb- und Reißfestigkeit - Widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (z.B. gegenüber der maschinellen Reinigung mit Hochdruckreiniger)
- Gute Chemikalienbeständigkeit - Einsetzbar in chemisch stark beanspruchten Bereichen
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien - Ohne Vorbehandlung auf vielen Materialien verwendbar
- Härtet praktisch schwundfrei aus - Kein Nacharbeiten und keine Hohlkehlen, die zu Verschmutzungen neigen
- Extrem elastisch - Gleicht Bewegungen aus
- Geruchsarm - Keine Geruchsbelästigung
- Silikonfrei
- Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar - Optisch einwandfreie Fugenanpassung
- Isocyanatfrei
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
Normen und Prüfungen - Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 HM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW EXT-INT CC 25 HM
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Deklaration in Baubook Österreich
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 1+8+21+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hybrid, Dichtstoff, M390, OTTO-CHEMIE |
| | |
| |