Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Hybrid-Dichtstoff für Hochbau/Anschlussfugen OTTOSEAL M 360 310ML C537 HELLGRAUBEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     996-3130485
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     M36004C537
EAN/GTIN:
     4030574110146
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS-Polymer-Dichtstoff
ms-polymer kleber

OTTOSEAL® M 360 Der Hybrid-Dichtstoff für Hochbau/Anschlussfugen (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Der silikonfreie Hybrid-Dichtstoff OTTOSEAL® M 360 garantiert durch seine schnelle schwund- und blasenfreie Aushärtung, sowie durch seine Überstreichbarkeit, ein optimales Ergebnis für verschiedene Hochbau- und Dehnungsfugen im Innen- und Außenbereich - und das für eine lange Zeit. Auch für das Schließen von Rissen und Löchern in Fassaden und Innenwänden, z.B. im Gerüstbau und bei Malerarbeiten, ist der Dichtstoff hervorragend geeignet. Zusätzlich ist der Dichtstoff für den Baukörperanschluss bzw. die Anschlussfuge zwischen Fenster und Fassade ausgelobt.

Anwendungsgebiete

  • Abdichten von Hochbaufugen nach DIN 18540-F
  • Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen
  • Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen
  • Kleben von OTTO Bauanschlussbändern BAB-V und BAB-VD auf Mauerwerk, Beton, Porenbeton etc.
  • Für die RAL-Montage INNEN und AUSSEN
  • Für die dauerhaft luftdichte Innenabdichtung und für die schlagregendichte Außenabdichtung. Für Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper geeignet
  • Baukörperanschluss z. B. Fensterrahmenanschluss, Türen, Tore und Trockenbauwand an den Baukörper wie z. B. Maueröffnung, sowie Übergänge z. B. von Betonwand zur Holzständerwand/Glaswand und Kachelöfen
  • Schließen von Rissen und Löchern in Fassaden und Innenwänden z.B. im Gerüstbau/Malerarbeiten

Eigenschaften

  • Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
  • Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
  • Geruchsarm - Keine Geruchsbelästigung
  • Silikonfrei
  • Isocyanatfrei
  • Klebfreie Oberfläche nach ca. 6 Stunden - Weniger Verschmutzungsrisiko
  • Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +90°C

Normen und Prüfungen

  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25LM
  • Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
  • Bauteilprüfung "Luftundurchlässigkeit und Schlagregendichtheit eines Abdichtungssystems zwischen Fenster und Baukörper nach ift-Richtlinie MO-01"
  • Stauwasser - Prüfung nach Richtlinie "Bauwerksabdichtung - Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen, Teil 2" zusammen mit Remmers Abdichtungssystem "Flüssigabdichtung mit Vliesträger"
  • EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Deklaration in Baubook Österreich
  • Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 7+9+12+19-1+20+22+24+27+29+31+32+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
310ML Kunststoff Kartusche
Wassergefährdungsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: Hybrid, Dichtstoff, M360, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.