| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 996-3135883 Herst.-Nr.: M36108C9016 EAN/GTIN: 4030574115875 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OTTOSEAL® M 361 Der Struktur-Hybrid-Dichtstoff für Hochbau/Anschlussfugen (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der Struktur-Hybrid-Dichtstoff für Hochbau/Anschlussfugen, OTTOSEAL® M 361, garantiert durch seine schnelle schwund- und blasenfreie Aushärtung, seine geringe Restklebrigkeit, sowie seine Überstreichbarkeit, ein optimales Ergebnis. Seine größte Besonderheit ist aber seine körnige Struktur, mit der sich der Dichtstoff perfekt an die Putzstruktur der Fassade anpasst. Auch für das Schließen von Rissen und Löchern in Fassaden und Innenwänden, z.B. im Gerüstbau und bei Malerarbeiten, ist der Dichtstoff hervorragend geeignet. Zusätzlich ist der Dichtstoff für den Baukörperanschluss bzw. die Anschlussfuge zwischen Fenster und Fassade ausgelobt. Anwendungsgebiete - Abdichten von Hochbaufugen nach DIN 18540-F
- Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen
- Für die RAL-Montage INNEN und AUSSEN
- Für die dauerhaft luftdichte Innenabdichtung und für die schlagregendichte Außenabdichtung. Für Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper geeignet
- Baukörperanschluss z. B. Fensterrahmenanschluss, Türen, Tore und Trockenbauwand an den Baukörper wie z. B. Maueröffnung, sowie Übergänge z. B. von Betonwand zur Holzständerwand/Glaswand und Kachelöfen
- Schließen von Rissen und Löchern in Fassaden und Innenwänden z.B. im Gerüstbau/Malerarbeiten
Eigenschaften - Körnige Struktur - Passt sich der Putzstruktur ideal an
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Geruchsarm - Keine Geruchsbelästigung
- Silikonfrei
- Isocyanatfrei
- Klebfreie Oberfläche nach ca. 6 Stunden - Weniger Verschmutzungsrisiko
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +90°C
Normen und Prüfungen - Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25LM
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Bauteilprüfung "Luftundurchlässigkeit und Schlagregendichtheit eines Abdichtungssystems zwischen Fenster und Baukörper nach ift-Richtlinie MO-01"
- Stauwasser - Prüfung nach Richtlinie "Bauwerksabdichtung - Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen, Teil 2" zusammen mit Remmers Abdichtungssystem "Flüssigabdichtung mit Vliesträger"
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Deklaration in Baubook Österreich
- Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 geeignet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferform: | 580ML Alu-Folienbeutel | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hybrid, Dichtstoff, M361, OTTO-CHEMIE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |