| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 996-3150495 Herst.-Nr.: M38004C9010 EAN/GTIN: 4030574125331 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OTTOSEAL® M 380 Der Reinraum- und RLT-Hybrid (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Anwendungsgebiete - Abdichten von Klima- und Lüftungsanlagen, z.B. Küchenabluftkanäle
- Für Verfugungen in Reinräumen und Fertigungsräumen mit hohen Hygieneanforderungen, z.B. Elektronikbereich - Chipfertigung
- Für Verfugungen in Produktionsräumen von Arzneimitteln und anderen medizinischen Artikeln
- Abdichten von Fugen im Kühlhausbereich
- Geeignet für Verfugungen in Krankenhäusern und lebensmittelverarbeitenden Betrieben
Eigenschaften - Silikonfrei
- Geruchsarm - Keine Geruchsbelästigung
- Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall
- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
Normen und Prüfungen - Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
- Geprüft für Anwendungen im Reinraumbereich und nach DIN EN ISO 846 von ISEGA Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg
- Geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Blatt 1
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 31+35 geeignet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |