| |
|
| Artikel-Nr.: 996-4201002 Herst.-Nr.: OP95085 EAN/GTIN: 4030574119132 |
| | | |
|
| | |
| OTTOPUR OP 950 Der Flexi-Schaum (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der PU-Schaum OTTOPUR OP 950 ist ein flexibler Schaum, der auch im Winter bei Temperaturen bis – 10 °C problemlos verarbeitet werden kann. Er besitzt einen exzellenten Schallschutz und eine sehr gute Wärmedämmung und hat im ausgehärteten Zustand eine hohe Bewegungsaufnahme. Dadurch eignet er sich perfekt zum Füllen und Isolieren von Fugen und Hohlräumen bei Dachausbauten und Dachisolationen sowie bei weiteren Anwendungen mit hohen Bauteilbewegungen. Anwendungsgebiete - Montage und Dämmung von Fenster- und Türrahmen aus Holz, Stahl oder Kunststoff in Mauerwerk
- Füllen und Isolieren von Fugen und Hohlräumen bei Dachausbauten und Dachisolationen
- Ausschäumen von kleinen Maueraussparungen, Leitungsdurchführungen jeglicher Art und anderen Hohlräumen
Eigenschaften - Dauerhafte Aufnahme von Bauteilbewegungen
- Verarbeitbar bis -10°C
- 63 dB Schallisolation nach EN ISO 717-1
- 0,035 W/mK Isolierwert nach DIN 52612
- Schaumausbeute ca. 44 Liter pro 750 ml Dose
- Schneidbar nach ca. 35 Minuten
- Belastbar nach ca. 12 Stunden
Normen und Prüfungen - Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - normal entflammbarer Baustoff (B2) nach DIN 4102-1
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 750ML Aerosol Dose | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | Wassergefährdungsklasse: | 2 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |