Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Adapterschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung OTTOPUR OP 915 500ML INKL. PDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     996-4401002
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     OP91583
EAN/GTIN:
     4030574118173
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PU
Schaum
OP930
OTTO-CHEMIE

OTTOPUR OP 930 Der Adapterschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Der PU-Schaum OTTOPUR OP 930 ist ein Adapterschaum für die einfache Verarbeitung, der ohne spezielle Dosier-Pistole verwendet werden kann. Er bietet eine sehr gute Wärmedämmung und Schallschutz und ist universell einsetzbar, z.B. für die Montage und Dämmung von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken, Innentrennwänden sowie für das Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen oder zur Klebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung.

Anwendungsgebiete

  • Montage und Dämmung von Fenster- und Türrahmen aus Holz, Stahl oder Kunststoff in Mauerwerk
  • Montage und Dämmung von Innentrennwänden, Fensterbänken etc.
  • Füllen von Hohlräumen aller Art
  • Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen in Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen
  • Für die Klebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung nach DIN 4108-2

Eigenschaften

  • Sehr gute Schall- und Wärmedämmung
  • 58 dB Schallisolation nach EN ISO 717-1
  • 0,035 W/mK Isolierwert nach DIN 52612
  • Schaumausbeute ca. 22/32 Liter pro 500/750 ml Dose
  • Schneidbar nach ca. 30 Minuten
  • Belastbar nach ca. 3 - 5 Stunden

Normen und Prüfungen

  • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: normal entflammbarer Baustoff (Klasse E nach DIN EN 13501-1)
  • EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
Weitere Informationen:
Lieferform:
500ML Aerosol Dose
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Wassergefährdungsklasse:
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.