Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Dosierschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung OTTOPUR OP 910 750ML INKL. PDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     996-4601002
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     OP91085
EAN/GTIN:
     4030574015816
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PU
Schaum
OP910
OTTO-CHEMIE

OTTOPUR OP 910 Der Dosierschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Der PU-Schaum OTTOPUR OP 910 ist ein Dosierschaum mit sehr guten Schallschutzwerten sowie einer sehr guten Wärmedämmung. Er eignet sich für die Montage und Dämmung von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken, Innentrennwänden sowie zum Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen. Außerdem kann er zur Klebung von Polystyrol- Hartschaumplatten als Perimeterdämmung verwendet werden. Zur Verarbeitung von OTTOPUR OP 910 ist eine entsprechende OTTO Dosier-Pistole erforderlich.

Anwendungsgebiete

  • Montage und Dämmung von Fenster- und Türrahmen aus Holz, Stahl oder Kunststoff in Mauerwerk
  • Montage und Dämmung von Innentrennwänden, Fensterbänken etc.
  • Füllen von Hohlräumen aller Art
  • Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen in Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen
  • Für die Klebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung nach DIN 4108-2

Eigenschaften

  • Sehr gute Schall- und Wärmedämmung
  • 60 dB Schallisolation nach EN ISO 717-1
  • 0,035 W/mK Isolierwert nach DIN 52612
  • Schaumausbeute ca. 45 Liter pro 750 ml Dose
  • Schneidbar nach ca. 30 Minuten
  • Belastbar nach ca. 3 - 5 Stunden

Normen und Prüfungen

  • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: normal entflammbarer Baustoff (Klasse E nach DIN EN 13501-1)
  • EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
Weitere Informationen:
Lieferform:
750ML Aerosol Dose
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Wassergefährdungsklasse:
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.