| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 996-4901002 Herst.-Nr.: OPTU21 EAN/GTIN: 4030574041501 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OTTOPUR Turbo Der Türzargenschaum (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der Türzargenschaum OTTOPUR Turbo ist ein Spezial-PU-Schaum für die Montage und Dämmung von Türzargen und Fensterrahmen aus Holz, Stahl oder Kunststoff in Mauerwerk. Durch seine extrem schnelle Aushärtung ist der Schaum bereits nach ca. 5 Minuten schneidbar und nach ca. 20 Minuten belastbar. Für die Verarbeitung ist die OTTO Handpress-Pistole 2K H 248 erforderlich. Anwendungsgebiete - Montage und Dämmung von Türzargen und Fensterrahmen aus Holz, Stahl oder Kunststoff in Mauerwerk
Eigenschaften - Extrem schnelle Aushärtung
- Schneidbar nach ca. 5 Minuten
- Sehr schnell entspreizbar
- Belastbar nach ca. 20 Minuten
- Schaumausbeute ca. 5,5 Liter pro 250 g / 210 ml Doppelkartusche
- Treibgasfrei
Normen und Prüfungen - Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - normal entflammbarer Baustoff (B2) nach DIN 4102-1
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferform: | 2x 105ML Doppelkartusche | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bauschaum, PU, Schaum, OPTU, OTTO-CHEMIE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |