Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Naturstein- und Metall-Primer OTTO PRIMER 1216 250ML D/GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     996-5025000
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     PR121651
EAN/GTIN:
     4030574015991
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Adhesion Primer
Adhäsion Primer

OTTO Primer 1216 Der Naturstein- und Metall-Primer (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Anwendungsgebiete

  • Verbesserung der Haftung von OTTO-Dichtstoffen auf metallischen Werkstoffen (z.B. Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Kupfer, verzinkter Stahl und Chrom) und beschichteten Metallen (z. B. Emaille, rostschutzbehandeltes Eisen)
  • Verbesserung der Haftung der Naturstein-Silikone S 70, S 80, S 117, S 130 und S 140 auf Marmor und anderen Natursteinen sowie auf Kunststein und Betonwerkstein
  • Verbesserung der Haftung auf einigen Kunststoffen (z.B. PVC) und auf lösemittelhaltigen Lasuren

Eigenschaften

  • Primer zur Haftungsverbesserung auf Naturstein, metallischen Werkstoffen und einigen Kunststoffen
  • Kein Ablüften erforderlich bei glatten, nicht saugenden Oberflächen
  • Toluolfrei
Weitere Informationen:
Lieferform:
250ML Alu Flasche
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Wassergefährdungsklasse:
2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 45 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.