Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Pistolen-Reiniger OTTOPUR CLEANER 500ML (VE: 12 ST.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     996-5406000
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     OPCLEAN83
EAN/GTIN:
     4030574017124
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Reiniger
Pistolenreiniger
Polyurethanreiniger
pu-reiniger 500 ml

OTTOPUR Cleaner Der Pistolen-Reiniger (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Anwendungsgebiete

  • Reinigen von benutzten Dosierpistolen
  • Zur Entfernung von nicht ausgehärteten PU-Schaumresten

Eigenschaften

  • Sehr starke Reinigungswirkung
  • Passender Gewindeaufsatz für alle handelsüblichen Dosierpistolen
  • Als Sprühdose verwendbar
Weitere Informationen:
Lieferform:
500ML Aerosol Dose
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Wassergefährdungsklasse:
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: pu-reiniger, PU, Schaum, Cleaner, OPCLEAN, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.