Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Statikmischer für Doppelkartuschen OTTO STATIKMISCHER RWM 14G (FÜR P520 + P520 SP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     996-6510513
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     RWM14G
EAN/GTIN:
     4030574125294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Statikmischer
statikmischer otto chemie

OTTO Statikmischer RWM 14G Der Statikmischer für Doppelkartuschen (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Eigenschaften

  • Statikmischer für die Verarbeitung von unserem OTTOCOLL® P 520 und deren SP-Versionen
  • System 1:1, Kelchanschluss mit Innengewinde
  • 14 Mischelemente, schwarz
  • Innen-Ø = 6,8 mm
  • Länge: 214 mm, mit Skala zum Kürzen alle 10 mm
Weitere Informationen:
Lieferform:
Statikmischer
Weitere Suchbegriffe: RWM14G, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.