Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Statikmischer für Doppelkartuschen OTTO STATIKMISCHER KWM 10 (NUR FÜR P520 SP 5276)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     996-6510514
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     KWM10
EAN/GTIN:
     4030574125560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Statikmischer
statikmischer otto chemie

OTTO Statikmischer KWM 10 Der Statikmischer für Doppelkartuschen (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Eigenschaften

  • Statikmischer für die Verarbeitung von unserem OTTOCOLL® P 520 SP 5276
  • System 1:1, Kelchanschluss mit Innengewinde
  • 10 Mischelemente
  • Innen-Ø = 5,8 mm
  • Länge: 217 mm, mit Skala zum Kürzen alle 15 mm
Weitere Informationen:
Lieferform:
Statikmischer
Weitere Suchbegriffe: KWM10, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.