Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Das Aquarien- und Glasstein-Silikon OTTOSEAL S 28 400ML C00 TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     996-7028700
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     S2807C00
EAN/GTIN:
     4030574095184
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aquarium-Silikon
Silicon
Silikon
silikon transparent 400ml

OTTOSEAL® S 28 Das Aquarien- und Glasstein-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Anwendungsgebiete

  • Herstellung von Ganzglas-Aquarien und -Terrarien
  • Kleben von Glasbausteinen

Eigenschaften

  • Geeignet für Süß- und Salzwasseraquarien
  • Erfüllt OECD 203 - Bietet höchstmögliche Sicherheit für empfindliche Lebewesen
  • Hohe Klebkraft
  • Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Normen und Prüfungen

  • Entspricht DIN 32622, Pkt. 4.4.2.2 (Aquarien aus Glas)
  • Nicht giftig für Fische gemäß OECD 203 (Acute Toxicity Test — geprüft vom Institut Fresenius, Taunusstein)
  • Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
400ML Alu-Folienbeutel
Wassergefährdungsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: aquarium silikon, silicon transparent, Dichtstoff, S28, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.