| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 996-7034467 Herst.-Nr.: S3404C67 EAN/GTIN: 4030574020506 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OTTOSEAL® S 34 Das Boden-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Das Spezial-Boden-Silikon OTTOSEAL® S 34 ist durch seine extrem hohe Belastbarkeit die erste Wahl für Boden- und Anschlussfugen mit sehr hoher mechanischer Beanspruchung, z.B. bei befahrenen Flächen (wie durch Staplerverkehr) oder bei hoher chemischer Belastung. Zusätzlich besitzt der Dichtstoff eine ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung für den lebensmittelnahen Bereich. Anwendungsgebiete - Abdichten von chemisch hoch belasteten Boden- und Anschlussfugen, z.B. in Molkereien, Schlachtereien, Getränke- und Lebensmittelfabriken, Großküchen etc.
- Abdichten von mechanisch hoch belasteten Bewegungs- und Anschlussfugen, die ruhenden Lasten oder rollendem Verkehr ausgesetzt sind, in z.B. in Lager- und Fertigungshallen, Werkstätten, Hofflächen, Waschanlagen, Parkdecks, Tiefgaragen etc.
Eigenschaften - Sehr gute Chemikalienbeständigkeit - Einsetzbar in chemisch stark beanspruchten Bereichen
- Sehr hohe mechanische Festigkeit, Kerb- und Reißfestigkeit - Widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (z.B. gegenüber der maschinellen Reinigung mit Hochdruckreiniger)
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis + 265 °C - Bei besonderen thermischen Anforderungen einsetzbar
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
Normen und Prüfungen - Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW EXT-INT 25 LM
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 1+19-1+21+31+35 geeignet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: silicon 310ml, Dichtstoff, S34, OTTO-CHEMIE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |