Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Das Boden-Silikon OTTOSEAL S 34 310ML C89 STAUBGRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     996-7034489
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     S3404C89
EAN/GTIN:
     4030574020513
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
otto chemie silicon sanitärgrau
silicon

OTTOSEAL® S 34 Das Boden-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Das Spezial-Boden-Silikon OTTOSEAL® S 34 ist durch seine extrem hohe Belastbarkeit die erste Wahl für Boden- und Anschlussfugen mit sehr hoher mechanischer Beanspruchung, z.B. bei befahrenen Flächen (wie durch Staplerverkehr) oder bei hoher chemischer Belastung. Zusätzlich besitzt der Dichtstoff eine ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung für den lebensmittelnahen Bereich.

Anwendungsgebiete

  • Abdichten von chemisch hoch belasteten Boden- und Anschlussfugen, z.B. in Molkereien, Schlachtereien, Getränke- und Lebensmittelfabriken, Großküchen etc.
  • Abdichten von mechanisch hoch belasteten Bewegungs- und Anschlussfugen, die ruhenden Lasten oder rollendem Verkehr ausgesetzt sind, in z.B. in Lager- und Fertigungshallen, Werkstätten, Hofflächen, Waschanlagen, Parkdecks, Tiefgaragen etc.

Eigenschaften

  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit - Einsetzbar in chemisch stark beanspruchten Bereichen
  • Sehr hohe mechanische Festigkeit, Kerb- und Reißfestigkeit - Widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen (z.B. gegenüber der maschinellen Reinigung mit Hochdruckreiniger)
  • Hohe Temperaturbeständigkeit bis + 265 °C - Bei besonderen thermischen Anforderungen einsetzbar
  • Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
  • Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen

Normen und Prüfungen

  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW EXT-INT 25 LM
  • Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
  • Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 1+19-1+21+31+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
310ML Kunststoff Kartusche
Wassergefährdungsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: silicon grau, Dichtstoff, S34, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.