| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 996-7051462 Herst.-Nr.: S5104C62 EAN/GTIN: 4030574052699 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OTTOSEAL® S 51 Das Premium-Kunststoffboden-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Das Premium-Kunststoffboden-Silikon OTTOSEAL® S 51 garantiert elastische Boden- und Anschlussfugen bei Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC. OTTOSEAL® S 51 ist als schwer entflammbarer Dichtstoff geprüft nach DIN 4102-B1 und ist somit auch für besondere Brandschutzanforderungen, wie etwa in öffentlichen Gebäuden, geeignet. Durch die große Anzahl verschiedener Farbtöne, die ab Lager verfügbar sind, findet sich immer ein passender Farbton zu den Trendfarben der Bodenbeläge der führenden Hersteller. Anwendungsgebiete - Abdichten von Boden- und Anschlussfugen bei Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC
- Abdichten von gleichen und unterschiedlichen Werkstoffen wie z.B. Glas, Edelstahl, Aluminium und einigen Kunststoffen
Eigenschaften - Schwer entflammbar - Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 und nach DIN EN ISO 4589 - Bei erhöhten Brandschutzanforderungen einsetzbar
- Großes Farbsortiment - Farblich an gängige Bodenbeläge (z.B. PVC, Gummi und Linoleum) angepasst
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
Normen und Prüfungen - Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW EXT-INT CC 25 LM
- Geprüft nach DIN 4102-B1 – schwer entflammbar zwischen massiv mineralischen Baustoffen (Holzforschung TU München)
- Geprüft nach DIN EN ISO 4589-2:1999 Kunststoffe — Bestimmung des Brandverhaltens durch den Sauerstoffindex (Bodycote Warringtonfire)
- Geprüft für Anwendungen im Reinraumbereich vom Hygiene-Institut Gelsenkirchen
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 1+11+31+35 geeignet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: silicon grau, Dichtstoff, S51, OTTO-CHEMIE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |