Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Das Brandschutz-Silikon B1 OTTOSEAL S 54 310ML C01 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     996-7054401
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     S5404C01
EAN/GTIN:
     4030574021398
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutz-Silikon
Brandschutzsilikon
Silicon
Silikon

OTTOSEAL® S 54 Das Brandschutz-Silikon B1 (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Anwendungsgebiete

  • Abdichten von Gussasphalt-Estrich
  • Abdichten und Kleben von EPDM- / Gummiprofilen
  • Abdichten von Brandschutzelementen

Eigenschaften

  • Schwer entflammbar - Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 und nach DIN EN ISO 4589 - Bei erhöhten Brandschutzanforderungen einsetzbar
  • Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Normen und Prüfungen

  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW EXT-INT CC 25 LM
  • Geprüft nach DIN 4102-B1 – schwer entflammbar zwischen massiv mineralischen Baustoffen (Holzforschung TU München)
  • Geprüft nach DIN EN ISO 4589-2:1999 Kunststoffe — Bestimmung des Brandverhaltens durch den Sauerstoffindex (Bodycote Warringtonfire)
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 1+11+31+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
310ML Kunststoff Kartusche
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
Wassergefährdungsklasse:
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silicon weiss 310ml, brandschutz silikon, brandschutzsilikon weiß, Dichtstoff, S54, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.