| |
|
| Artikel-Nr.: 996-7086401 Herst.-Nr.: P8604C01 EAN/GTIN: 4030574022517 |
| | | |
|
| | |
| OTTOCOLL® P 86 Der Eckverbinder-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der Eckverbinder-Klebstoff OTTOCOLL® P 86 zeichnet sich durch seine exzellente Haftung auf Metallen aus und wird hauptsächlich für das witterungsbeständige Kleben von Eckverbindern bei Metallfenstern, -türen und -fassaden sowie Wintergärten verwendet. Aber auch für weitere Klebeanwendungen im Metallbau sowie Klebungen von modifiziertem Holz lässt sich der PU-Klebstoff sehr gut verwenden. Anwendungsgebiete - Allgemeines Kleben im Metallbau
- Witterungsbeständiges Kleben von Eckverbindern bei Metallfenstern, -türen und -fassaden sowie Wintergärten
Eigenschaften - Exzellente Haftung auf Metallen
- Aufschäumend - Füllt Hohlräume
- Lange Hautbildungszeit - Lange Verarbeitungszeit
- Zugfestigkeit nach 7 Tagen — ca. 14.000 N (ift-Prüfzeugnis)
Normen und Prüfungen - Zugfestigkeit geprüft im Institut für Fenstertechnik, Rosenheim
- Entspricht den Anforderungen der DIN EN 204-D4 an witterungsbeständige Klebungen von Holz und Holzwerkstoffen
- Entspricht den Anforderungen der DIN EN 14257 (WATT 91) an wärmefeste Klebungen für Holz und Holzwerkstoffe
- Gutachten über die Verwendung von OTTOCOLL® P 86 transluzent zum Kleben von modifiziertem Holz (Georg-August-Universität Göttingen)
- LEED® v3 konform Credit IEQ 4.1: Kleb- und Dichtstoffe
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | GHS: | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |