Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Eckverbinder-Klebstoff OTTOCOLL P 86 580ML C01 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     996-7086801
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     P8608C01
EAN/GTIN:
     4030574095757
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan
Klebstoff
P86
OTTO-CHEMIE

OTTOCOLL® P 86 Der Eckverbinder-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Der Eckverbinder-Klebstoff OTTOCOLL® P 86 zeichnet sich durch seine exzellente Haftung auf Metallen aus und wird hauptsächlich für das witterungsbeständige Kleben von Eckverbindern bei Metallfenstern, -türen und -fassaden sowie Wintergärten verwendet. Aber auch für weitere Klebeanwendungen im Metallbau sowie Klebungen von modifiziertem Holz lässt sich der PU-Klebstoff sehr gut verwenden.

Anwendungsgebiete

  • Allgemeines Kleben im Metallbau
  • Witterungsbeständiges Kleben von Eckverbindern bei Metallfenstern, -türen und -fassaden sowie Wintergärten

Eigenschaften

  • Exzellente Haftung auf Metallen
  • Aufschäumend - Füllt Hohlräume
  • Lange Hautbildungszeit - Lange Verarbeitungszeit
  • Zugfestigkeit nach 7 Tagen — ca. 14.000 N (ift-Prüfzeugnis)

Normen und Prüfungen

  • Zugfestigkeit geprüft im Institut für Fenstertechnik, Rosenheim
  • Entspricht den Anforderungen der DIN EN 204-D4 an witterungsbeständige Klebungen von Holz und Holzwerkstoffen
  • Entspricht den Anforderungen der DIN EN 14257 (WATT 91) an wärmefeste Klebungen für Holz und Holzwerkstoffe
  • Gutachten über die Verwendung von OTTOCOLL® P 86 transluzent zum Kleben von modifiziertem Holz (Georg-August-Universität Göttingen)
  • LEED® v3 konform Credit IEQ 4.1: Kleb- und Dichtstoffe
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
580ML Alu-Folienbeutel
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Wassergefährdungsklasse:
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.